曜日別特売
2010-05 PTFE二方コック(ゴム止付) 2010シリーズ コスモスビード 58043879

PTFE二方コック(ゴム止付) 2010シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6841-78
内容量1個注文コード58043879品番2010-05
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●枝管外径:15mm●PTFEコック:TS24●枝長:55mmアズワン品番65-6841-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする