曜日別特売
2015-01 高真空直角コック 2015シリーズ コスモスビード 58043924

高真空直角コック 2015シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード58043924品番2015-01
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

※コックは中空栓。

仕様●枝管外径:8mm●コック:TS15アズワン品番65-6841-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする