タンガロイ
ソリッドドリル DSW-DI8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
刃先径(Φmm)
8.3
8.3
8.3
3.0
8.0
3.1
8.1
3.2
8.2
3.3
3.4
8.4
3.5
8.5
3.6
8.6
3.7
8.7
3.8
8.8
3.9
8.9
4.0
9.0
4.1
9.1
4.2
9.2
4.3
9.3
4.4
9.4
4.5
9.5
4.6
9.6
4.7
9.7
4.8
9.8
4.9
9.9
10.0
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
ドリル径(Φmm)
8.3
8.3
8.3
3
8
3.1
8.1
3.2
8.2
3.3
3.4
8.4
3.5
8.5
3.6
8.6
3.7
8.7
3.8
8.8
3.9
8.9
4
9
4.1
9.1
4.2
9.2
4.3
9.3
4.4
9.4
4.5
9.5
4.6
9.6
4.7
9.7
4.8
9.8
4.9
9.9
10
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
全長(mm)
142
114
72
142
81
95
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58043991
品番
DSW083-080-10DI8 AH725
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
142
溝長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
10
刃先径(Φmm)
8.3
ドリル径(Φmm)
8.3
材質
AH725
刃数
2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応