曜日別特売
DSW090-035-10DE3 AH725 ソリッドドリル DSW-DE3 タンガロイ 58044244

ソリッドドリル DSW-DE3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)9
9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
3
8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
15.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
10.1
5.1
10.2
5.2
10.3
5.3
10.4
10.5
5.4
10.6
5.5
10.7
5.6
10.8
10.9
5.7
11
5.8
11.1
5.9
11.2
11.3
6
11.4
6.1
11.5
6.2
11.6
11.7
6.3
11.8
6.4
11.9
6.5
12
6.6
6.7
12.3
6.8
12.4
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
全長(mm)89
溝長(mm)47
内容量1個注文コード58044244品番DSW090-035-10DE3 AH725
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)9溝長(mm)47全長(mm)89シャンク径(Φmm)10材質AH725刃数2表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする