タンガロイ
ソリッドドリル DSW-DE3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
16
12
14
ドリル径(Φmm)
9.4
9.4
9.4
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
3
8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
15.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
10.1
5.1
10.2
5.2
10.3
5.3
10.4
10.5
5.4
10.6
5.5
10.7
5.6
10.8
10.9
5.7
11
5.8
11.1
5.9
11.2
11.3
6
11.4
6.1
11.5
6.2
11.6
11.7
6.3
11.8
6.4
11.9
6.5
12
6.6
6.7
12.3
6.8
12.4
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
全長(mm)
89
62
79
89
66
115
102
107
溝長(mm)
47
20
41
47
24
65
28
55
34
60
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58044402
品番
DSW094-035-10DE3 AH725
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.4
溝長(mm)
47
全長(mm)
89
シャンク径(Φmm)
10
材質
AH725
刃数
2
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります