コスモスビード
丸形分液ロート PTFEコック 2103シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6843-11
65-6843-21
65-6843-11
65-6843-19
65-6843-16
65-6843-20
65-6843-15
65-6843-13
65-6843-18
65-6843-14
65-6843-10
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58044570
品番
2103-01-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:50mL●上栓:TS19/22●PTFEコック:16●下部:TS19/38
アズワン品番
65-6843-11