曜日別特売
2103-01-1 丸形分液ロート PTFEコック 2103シリーズ コスモスビード 58044649

丸形分液ロート PTFEコック 2103シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6843-10
内容量1個注文コード58044649品番2103-01-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:50mL●上栓:TS19/22●PTFEコック:16●下部:TS19/38アズワン品番65-6843-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする