曜日別特売
2104-01 透明摺合スキーブ形分液ロート Gコック 2104シリーズ コスモスビード 58044676

透明摺合スキーブ形分液ロート Gコック 2104シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6843-22
内容量1個注文コード58044676品番2104-01
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
※コック栓及びコック栓穴部も透明仕上げになっております。

仕様●容量:50mL●上栓:TS19/22●コック:TS15/35アズワン品番65-6843-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする