曜日別特売
2122-04 スキーブ形分液ロート 茶 Gコック 2122シリーズ コスモスビード 58045525

スキーブ形分液ロート 茶 Gコック 2122シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6844-43
内容量1個注文コード58045525品番2122-04
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。

仕様●容量:300mL●上栓:TS24/30●コック:TS19/38アズワン品番65-6844-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする