曜日別特売
2125-02-2 スキーブ形分液ロート 茶 PTFEコック 2125シリーズ コスモスビード 58045708

スキーブ形分液ロート 茶 PTFEコック 2125シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-6844-68
内容量1個注文コード58045708品番2125-02-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

※上部の栓は普通摺合せと透明摺合せがあります。用途によりお選びください。

仕様●容量:100mL●上栓:TS19/22●PTFEコック:16アズワン品番65-6844-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする