曜日別特売
2140-02-1 円筒形分液ロート 2140シリーズ コスモスビード 58045796

円筒形分液ロート 2140シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6844-89
内容量1個注文コード58045796品番2140-02-1
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。

仕様●容量:100mL●上栓:TS19/22●コック:TS15/35アズワン品番65-6844-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする