2150-04-1 滴下ロート メモリ付 2150シリーズ コスモスビード 58045918

滴下ロート メモリ付 2150シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番65-6845-06
内容量1個注文コード58045918品番2150-04-1
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●容量:300mL●上栓:TS24/30●コック:TS19/38●目盛間隔:2mLアズワン品番65-6845-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする