※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
ガラスろ過器(ルツボ型) 2301シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
65-6845-48
注文コード
58046040
品番
2301-03
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
アズワン品番
65-6845-48
仕様
●番号:No.1G-3●板直径:30mm●容量:30mL●ろ過板の高さ:45mm