2301-02 ガラスろ過器(ルツボ型) 2301シリーズ コスモスビード 58046049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスろ過器(ルツボ型) 2301シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
65-6845-47
注文コード
58046049
品番
2301-02
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498
アズワン品番
65-6845-47
仕様
●番号:No.1G-2●板直径:30mm●容量:30mL●ろ過板の高さ:45mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする