※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
ガラスろ過器(円筒形) 2310シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
65-6845-85
注文コード
58046094
品番
2310-20
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥31,679
販売価格(税別)
¥
28,799
バスケットに入れる
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
アズワン品番
65-6845-85
仕様
●番号:No.26G-4●板径:110mm●容量:800mL●ろ過板の高さ:100mm