2310-19 ガラスろ過器(円筒形) 2310シリーズ コスモスビード 58046128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスろ過器(円筒形) 2310シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はアズワン品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
65-6845-84
注文コード
58046128
品番
2310-19
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥31,679
販売価格(税別)
¥28,799

※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。

アズワン品番
65-6845-84
仕様
●番号:No.26G-3●板径:110mm●容量:800mL●ろ過板の高さ:100mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする