※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
ガラスろ過器(円筒形) 2311シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
65-6846-05
注文コード
58046137
品番
2311-08-1
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
アズワン品番
65-6846-05
仕様
●番号:No.17G-4●板径:65mm●容量:150mL●コック:TS19/38