※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
ガラスろ過器 2315シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58046155
品番
2315-12
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※透明摺合も製作致します。
※写真はブフナー形ですが、現在は円筒形に変更しております。
仕様
●番号:No.17G-4●板径:65mm●容量:150mL●摺合:TS24/40
アズワン品番
65-6846-18