wundou(ウンドウ)
タフドライポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
4XL
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
4XL
色
レッド
ホワイト
ネイビー
ブルー
レッド
ブラック
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58046427
品番
P115
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100% 5.1オンス
色
レッド
サイズ
4XL
着丈(cm)
78
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
65