wundou(ウンドウ)
タフドライポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
120
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
4XL
色
ブラック
ホワイト
ネイビー
ブルー
レッド
ブラック
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58046445
品番
P115
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100% 5.1オンス
色
ブラック
サイズ
120
着丈(cm)
50
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
37