曜日別特売
2400-10-3 クロマトグラフ管 2400シリーズ コスモスビード 58046749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロマトグラフ管 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番65-6847-71
65-6847-71
65-6847-67
65-6847-63
65-6847-15
65-6847-55
65-6847-26
65-6847-45
65-6847-53
65-6846-81
65-6847-11
65-6847-37
65-6847-12
65-6847-44
65-6846-94
65-6847-64
65-6847-27
65-6847-33
65-6846-86
65-6847-47
65-6847-42
65-6847-41
65-6847-01
65-6847-34
65-6846-98
65-6847-50
65-6847-31
65-6846-90
65-6847-10
65-6847-48
65-6846-93
65-6847-19
65-6847-49
65-6846-99
65-6847-69
65-6846-89
65-6846-97
65-6847-43
65-6847-36
65-6847-30
65-6847-51
65-6847-14
65-6847-57
65-6846-91
65-6847-46
65-6847-40
65-6847-32
65-6847-54
65-6847-56
65-6846-92
65-6847-28
65-6846-85
65-6846-80
65-6847-70
65-6847-25
65-6846-79
65-6847-24
65-6847-52
65-6847-18
65-6847-68
65-6847-13
65-6847-35
65-6847-02
65-6847-23
65-6847-29
内容量1個注文コード58046749品番2400-10-3
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約100mm●仕様:フィルターなし●カラム長:800mmアズワン品番65-6847-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする