曜日別特売
P951 アースカラー長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58046935

P951 アースカラー長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58046935
P951 アースカラー長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58046935
P951 アースカラー長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58046935
P951 アースカラー長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58046935
P951 アースカラー長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58046935
P951 アースカラー長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58046935
P951 アースカラー長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58046935
P951 アースカラー長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58046935
P951 アースカラー長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58046935

アースカラー長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4XL
タン
内容量1枚注文コード58046935品番P951
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シルキーで肌触りのいい吸汗速乾素材を使用。プリント加工時のブリード現象(ポリエステル生地に染めた染料が、熱を加えることによって色が浮かび上がり、プリント部分に移行してしまうこと)を抑えるローブリード糸を使用。通常、ポリエステルとは異なるカオチン可染ポリエステルを使用することで、ローブリードを実現させています。

材質ポリエステル100% 4.1オンスタンサイズ4XL着丈(cm)82機能吸汗速乾裄丈(cm)90身幅(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする