曜日別特売
2400-11-3-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径10mm 2400シリーズ コスモスビード 58046959

2400-11-3-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径10mm 2400シリーズ コスモスビード 58046959
2400-11-3-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径10mm 2400シリーズ コスモスビード 58046959

クロマトグラフ管 フィルターG- 内径10mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番65-6848-04
内容量1個注文コード58046959品番2400-11-3-2
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約10mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.2)●カラム長:800mmアズワン品番65-6848-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする