wundou(ウンドウ)
ドライライト長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
120
110
120
130
140
150
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
ロイヤルブルー
レッド
イエロー
ブラック
全69種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58047091
品番
P350
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100% 3.9オンス
色
ネイビー
サイズ
120
着丈(cm)
50
機能
吸汗速乾
裄丈(cm)
56
身幅(cm)
37