曜日別特売
P350 ドライライト長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58047346

P350 ドライライト長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58047346
P350 ドライライト長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58047346
P350 ドライライト長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58047346

ドライライト長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ150
レッド
内容量1枚注文コード58047346品番P350
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

材質ポリエステル100% 3.9オンスレッドサイズ150着丈(cm)60機能吸汗速乾裄丈(cm)69身幅(cm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする