曜日別特売

ソリッドドリル DSX-F08

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
シャンク径(Φmm)7
ドリル径(Φmm)7
内容量1個注文コード58047385品番DSX0700F08 AH180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
材質AH180全長(mm)130シャンク径(Φmm)7刃数2溝長(mm)78.3刃先径(Φmm)7.00ドリル径(Φmm)7表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする