wundou(ウンドウ)
タフドライ長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
130
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
色
ホワイト
ホワイト
ネイビー
ブルー
レッド
ブラック
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58047660
品番
P175
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100% 5.1オンス
色
ホワイト
サイズ
130
着丈(cm)
52
機能
吸汗速乾
裄丈(cm)
65
身幅(cm)
39