曜日別特売
2400-14-2-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径40mm 2400シリーズ コスモスビード 58047686

2400-14-2-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径40mm 2400シリーズ コスモスビード 58047686
2400-14-2-2 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径40mm 2400シリーズ コスモスビード 58047686

クロマトグラフ管 フィルターG- 内径40mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6849-09
65-6849-09
65-6849-10
65-6849-22
65-6849-03
65-6849-32
65-6849-18
65-6849-14
65-6849-34
65-6849-12
65-6849-01
65-6849-25
65-6849-02
65-6849-27
65-6849-17
65-6849-19
65-6849-15
65-6849-26
65-6849-31
65-6849-24
65-6848-95
65-6849-29
65-6849-07
65-6849-28
65-6849-06
65-6849-11
65-6849-35
65-6848-99
65-6849-04
65-6849-16
65-6848-98
65-6849-08
65-6849-33
65-6849-20
65-6849-13
65-6849-05
65-6848-96
65-6849-30
65-6848-97
65-6849-21
65-6849-23
内容量1個注文コード58047686品番2400-14-2-2
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約40mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.2)●カラム長:400mmアズワン品番65-6849-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする