P175 タフドライ長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58047818

P175 タフドライ長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58047818
P175 タフドライ長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58047818
P175 タフドライ長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58047818

タフドライ長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXL
ネイビー
内容量1枚注文コード58047818品番P175
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

材質ポリエステル100% 5.1オンスネイビーサイズXL着丈(cm)72機能吸汗速乾裄丈(cm)82身幅(cm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする