タンガロイ
ソリッドドリル DSX-F08
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1個
シャンク径(Φmm)
9
6
3
13
4
5
14
7
8
9
10
11
ドリル径(Φmm)
9
5.1
3
13
4
4.5
14
5
5.5
6
6.5
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58047823
品番
DSX0900F08 AH180
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
AH180
全長(mm)
154
シャンク径(Φmm)
9
刃数
2
溝長(mm)
100.6
刃先径(Φmm)
9.00
ドリル径(Φmm)
9
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応