タンガロイ
ソリッドドリル DSX-F08
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1個
シャンク径(Φmm)
10
6
3
13
4
5
14
7
8
9
10
11
ドリル径(Φmm)
10
5.1
3
13
4
4.5
14
5
5.5
6
6.5
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58048042
品番
DSX1000F08 AH180
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
AH180
全長(mm)
166
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
溝長(mm)
111.8
刃先径(Φmm)
10.00
ドリル径(Φmm)
10
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応