wundou(ウンドウ)
スクール長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
140
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58048168
品番
P250
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
コットンなので柔らかい触り心地。肌との接触面が少なくサラッとした肌触り。名前が書ける織ネーム
材質
ポリエステル50% コットン50% 2層構造(表:コットン 裏:ポリエステル)
色
ホワイト
サイズ
140
着丈(cm)
57
機能
吸汗速乾
裄丈(cm)
65
身幅(cm)
40