P250 スクール長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58048211

P250 スクール長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58048211
P250 スクール長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58048211
P250 スクール長袖Tシャツ wundou(ウンドウ) 58048211

スクール長袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード58048211品番P250
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コットンなので柔らかい触り心地。肌との接触面が少なくサラッとした肌触り。名前が書ける織ネーム

材質ポリエステル50% コットン50% 2層構造(表:コットン 裏:ポリエステル)ホワイトサイズL着丈(cm)70機能吸汗速乾裄丈(cm)83身幅(cm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする