2400-16-2-1 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径60mm 2400シリーズ コスモスビード 58048280

2400-16-2-1 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径60mm 2400シリーズ コスモスビード 58048280
2400-16-2-1 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径60mm 2400シリーズ コスモスビード 58048280

クロマトグラフ管 フィルターG- 内径60mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6849-88
65-6849-88
65-6849-97
65-6849-93
65-6850-10
65-6849-84
65-6849-95
65-6849-90
65-6849-96
65-6849-94
65-6849-83
65-6849-89
65-6849-98
65-6849-78
65-6849-85
65-6849-76
65-6849-86
65-6849-77
65-6849-92
65-6849-81
65-6849-79
65-6850-15
65-6850-16
65-6850-12
65-6850-14
65-6850-13
65-6849-91
65-6849-99
65-6849-87
65-6849-82
65-6850-11
65-6850-09
65-6849-80
内容量1個注文コード58048280品番2400-16-2-1
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約60mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.1)●カラム長:400mmアズワン品番65-6849-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする