2400-17-2-3 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径70mm 2400シリーズ コスモスビード 58048560

2400-17-2-3 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径70mm 2400シリーズ コスモスビード 58048560
2400-17-2-3 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径70mm 2400シリーズ コスモスビード 58048560

クロマトグラフ管 フィルターG- 内径70mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6850-31
65-6850-31
65-6850-33
65-6850-51
65-6850-54
65-6850-52
65-6850-20
65-6850-49
65-6850-55
65-6850-22
65-6850-56
65-6850-21
65-6850-23
65-6850-37
65-6850-39
65-6850-25
65-6850-50
65-6850-35
65-6850-24
65-6850-17
65-6850-38
65-6850-18
65-6850-36
65-6850-34
65-6850-30
65-6850-29
65-6850-32
65-6850-26
65-6850-53
65-6850-40
65-6850-27
65-6850-19
65-6850-28
内容量1個注文コード58048560品番2400-17-2-3
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約70mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.3)●カラム長:400mmアズワン品番65-6850-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする