wundou(ウンドウ)
ストリートピステ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XL
XS
S
M
L
XL
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58048807
品番
P1230
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
前身ポケット
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
XL
着丈(cm)
87
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
75