曜日別特売
P2300 ストリートトレーニングパンツ wundou(ウンドウ) 58048816

P2300 ストリートトレーニングパンツ wundou(ウンドウ) 58048816
P2300 ストリートトレーニングパンツ wundou(ウンドウ) 58048816
P2300 ストリートトレーニングパンツ wundou(ウンドウ) 58048816
P2300 ストリートトレーニングパンツ wundou(ウンドウ) 58048816
P2300 ストリートトレーニングパンツ wundou(ウンドウ) 58048816
P2300 ストリートトレーニングパンツ wundou(ウンドウ) 58048816
P2300 ストリートトレーニングパンツ wundou(ウンドウ) 58048816

ストリートトレーニングパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXS
ブロンズグリーン
内容量1枚注文コード58048816品番P2300
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

仕様ウエスト調整ひも、サイドポケット、バックポケット、裾ゴム材質ポリエステル100% 8.3オンスブロンズグリーンサイズXS股下(cm)61ウエスト(cm)66~72機能吸汗速乾総丈(cm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする