2400-18-1-4 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径80mm 2400シリーズ コスモスビード 58048824

2400-18-1-4 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径80mm 2400シリーズ コスモスビード 58048824
2400-18-1-4 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径80mm 2400シリーズ コスモスビード 58048824

クロマトグラフ管 フィルターG- 内径80mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6850-64
内容量1個注文コード58048824品番2400-18-1-4
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約80mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.4)●カラム長:200mmアズワン品番65-6850-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする