曜日別特売

ソリッドドリル DSX-F08

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
シャンク径(Φmm)14
ドリル径(Φmm)14
内容量1個注文コード58048925品番DSX1400F08 AH180
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質AH180全長(mm)218シャンク径(Φmm)14刃数2溝長(mm)156.6刃先径(Φmm)14.0ドリル径(Φmm)14表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする