タンガロイ
鋼用ギガジェットドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
刃先径(Φmm)
14.6
14.6
14.2
14.3
14.4
14.7
14.8
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13.1
13.2
13.3
13.4
13.8
13.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.7
15.8
15.9
16.5
18.5
19.0
シャンク径(Φmm)
15
13
14
15
16
17
19
全長(mm)
185
128
167
206
134
176
185
140
146
194
242
203
164
221
有効長(mm)
120
65
104
143
70
112
120
75
80
128
176
136
95
152
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58049056
品番
DSX1460F05 AH180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
刃先径(Φmm)
14.6
有効長(mm)
120
全長(mm)
185
シャンク径(Φmm)
15
材質
AH180
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります