2400-19-2-3 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径90mm 2400シリーズ コスモスビード 58049104

2400-19-2-3 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径90mm 2400シリーズ コスモスビード 58049104
2400-19-2-3 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径90mm 2400シリーズ コスモスビード 58049104

クロマトグラフ管 フィルターG- 内径90mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6851-04
65-6851-04
65-6851-09
65-6851-06
65-6851-11
65-6851-21
65-6851-23
65-6851-03
65-6851-20
65-6851-18
65-6851-15
65-6851-16
65-6851-05
65-6851-07
65-6851-01
65-6851-22
65-6851-08
65-6851-19
65-6851-13
65-6851-10
65-6851-17
65-6851-02
65-6850-97
65-6851-25
65-6850-98
65-6850-99
65-6851-14
65-6851-24
65-6851-12
内容量1個注文コード58049104品番2400-19-2-3
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約90mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.3)●カラム長:500mmアズワン品番65-6851-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする