曜日別特売

ソリッドドリル DSX-F08

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個
シャンク径(Φmm)15
ドリル径(Φmm)
内容量1個注文コード58049144品番DSX1500F08 AH180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,700
材質AH180全長(mm)230シャンク径(Φmm)15刃数2刃先径(Φmm)15.0有効長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする