P2000 パイピングトレーニンングシャツ wundou(ウンドウ) 58049288

パイピングトレーニンングシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ4XL
サックス
内容量1枚注文コード58049288品番P2000
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。

仕様セミオートファスナー、ポケット、ホワイトのパイピング材質本体:ポリエステル100% リブ:ポリエステル93% ポリウレタン7% 8.3オンスサックスサイズ4XL着丈(cm)76機能吸汗速乾裄丈(cm)90身幅(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする