タンガロイ
鋼用ギガジェットドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
16.5
16.5
16.5
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13.1
13.2
13.3
13.4
13.8
13.9
14.2
14.3
14.4
14.7
14.8
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.7
15.8
15.9
18.5
19.0
シャンク径(Φmm)
17
13
14
15
16
17
19
全長(mm)
203
128
167
206
134
176
185
140
146
194
242
203
164
221
有効長(mm)
136
65
104
143
70
112
120
75
80
128
176
136
95
152
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58049381
品番
DSX1650F05 AH180
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
16.5
有効長(mm)
136
全長(mm)
203
シャンク径(Φmm)
17
材質
AH180
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります