wundou(ウンドウ)
パイピングトレーニンングシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
4XL
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
4XL
色
レッド
ネイビー
ブルー
サックス
レッド
ライトピンク
ブロンズグリーン
ブラック
シルバーホワイト
全88種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58049401
品番
P2000
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
セミオートファスナー、ポケット、ホワイトのパイピング
材質
本体:ポリエステル100% リブ:ポリエステル93% ポリウレタン7% 8.3オンス
色
レッド
サイズ
4XL
着丈(cm)
76
機能
吸汗速乾
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
68