タンガロイ
ソリッドドリル FDC-S L/D=5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
刃先径(Φmm)
8.6
全長(mm)
145
注文コード
58049625
品番
FDC0860L G1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,300
この商品は
刃先径・直径・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
8.6
有効長(mm)
99
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
9
材質
G1F
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります