ソリッドドリル FDC-S L/D=5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個刃先径(Φmm)10.0全長(mm)130注文コード58049652品番FDC1000L G1F
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
刃先径(Φmm)10.0有効長(mm)110全長(mm)130シャンク径(Φmm)10材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする