2401-01-3 クロマトグラフ管 Gコック 2401シリーズ コスモスビード 58049777

クロマトグラフ管 Gコック 2401シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
アズワン品番65-6851-61
65-6851-61
65-6852-21
65-6851-65
65-6852-22
65-6852-12
65-6851-99
65-6852-28
65-6852-24
65-6852-36
65-6852-18
65-6851-81
65-6851-68
65-6852-39
65-6851-69
65-6851-83
65-6851-78
65-6852-17
65-6851-77
65-6852-06
65-6852-42
65-6852-29
65-6852-37
65-6851-90
65-6852-05
65-6852-02
65-6852-11
65-6851-89
65-6852-01
65-6851-67
65-6851-60
65-6852-41
65-6851-94
65-6852-20
65-6852-27
65-6852-38
65-6851-91
65-6852-30
65-6852-33
65-6851-95
65-6852-04
65-6851-97
65-6852-13
65-6851-80
65-6851-64
65-6852-23
65-6851-88
65-6852-19
65-6851-82
65-6852-31
65-6851-98
65-6851-96
65-6851-79
65-6852-15
65-6852-16
65-6852-14
65-6852-32
65-6852-40
65-6852-03
65-6851-87
65-6852-07
65-6851-66
内容量1個注文コード58049777品番2401-01-3
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約10mm●仕様:フィルターなし●カラム長:800mmアズワン品番65-6851-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする