2401-13-1-2 クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径30mm 2401シリーズ コスモスビード 58050529

2401-13-1-2 クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径30mm 2401シリーズ コスモスビード 58050529
2401-13-1-2 クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径30mm 2401シリーズ コスモスビード 58050529

クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径30mm 2401シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6853-29
65-6853-29
65-6853-47
65-6853-26
65-6853-56
65-6853-37
65-6853-62
65-6853-57
65-6853-30
65-6853-59
65-6853-63
65-6853-46
65-6853-39
65-6853-58
65-6853-40
65-6853-38
65-6853-45
65-6853-31
65-6853-41
65-6853-42
65-6853-28
65-6853-36
65-6853-27
65-6853-35
65-6853-60
65-6853-34
65-6853-61
65-6853-44
65-6853-25
65-6853-24
65-6853-32
65-6853-43
65-6853-33
内容量1個注文コード58050529品番2401-13-1-2
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約30mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.2)●カラム長:200mmアズワン品番65-6853-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする