2401-14-2-4 クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径40mm 2401シリーズ コスモスビード 58051010

2401-14-2-4 クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径40mm 2401シリーズ コスモスビード 58051010
2401-14-2-4 クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径40mm 2401シリーズ コスモスビード 58051010

クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径40mm 2401シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6853-79
65-6853-79
65-6853-78
65-6853-91
65-6853-84
65-6853-70
65-6853-75
65-6853-72
65-6853-86
65-6853-77
65-6853-88
65-6853-93
65-6853-81
65-6853-90
65-6853-80
65-6853-69
65-6853-67
65-6853-71
65-6853-85
65-6853-87
65-6853-64
65-6853-94
65-6853-83
65-6853-82
65-6853-65
65-6853-89
65-6853-68
65-6853-92
65-6853-95
65-6853-76
65-6853-73
65-6853-74
65-6853-66
内容量1個注文コード58051010品番2401-14-2-4
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約40mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.4)●カラム長:400mmアズワン品番65-6853-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする